Referenties
KTR:ROTEX 55 GS 92 SH A
Rubix:01083396
Fabrikant:550551000001

Productdetails : KTR ROTEX GS 55 STER 92SH-A-GS GEEL
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn driedelige koppelingen die spelingvrij zijn onder voorspanning. De verschillende naafuitvoeringen en verschillende hardheden van de shore resulteren in de optimale oplossing voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Hij kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, omdat hij ondanks zijn trillingsdempende eigenschappen zo torsiestijf is dat er geen compromissen hoeven te worden gesloten op het gebied van nauwkeurigheid, zelfs niet bij zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een groot aantal verschillende naafontwerpen die binnen één koppelmaat gecombineerd kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Maat | 55 |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Materiaal | pur |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | geel |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,30 excl. BTW
/ stuk
€ 37,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
