TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS08B-1 LAMBDA

RS08B LAMBDA 1 2POL (P=1/2'')

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 2POL
Rubix:01265944
Fabrikant:74000080008
EAN:8718472591859
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS08B-1 LAMBDA
Technische samenvatting
Kettingbs lambda chain
Steek van de ketting12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS08B-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda Lube Free RS Roller Chain is ideaal voor omgevingen waar kettingsmering moeilijk, onmogelijk of ongewenst is. Lambda-ketting is een smeermiddelvrije ketting met smeermiddel geïmpregneerd in de bussen. Daarom hoeft de ketting tijdens het gebruik niet gesmeerd te worden. Doordat er tijdens het gebruik van de machine geen extra smeermiddel nodig is, wordt er minder chemisch afval geproduceerd en wordt het risico op productverontreiniging sterk beperkt. Tsubaki Lambda-kettingen dragen bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Kettingbs lambda chain
Steek van de ketting12,7 mm
Gewicht22 g
Diameter rol8,51 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,81 excl. BTW
/ stuk
10,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen