MECALINE VERLOOPSCHAKEL 20B-2 RECHTE ZIJPLAAT
BS Offset Link voor rechte ketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MCS.C20B2SPL
Rubix:A0048466
Fabrikant:884394
EAN:3660338378218


Technische samenvatting
| Ketting | 20b-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 20B-2 RECHTE ZIJPLAAT
Alle mecaline kettingcomponenten voldoen aan de Europese DIN8187-ISO606 normen voor dimensionale stabiliteit. Met de verbindingsschakels kunnen afgesneden kettinglengtes naar wens worden samengevoegd.
20B2 Duplex offsetschakel voor rechte kettingen (splitpen type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Hittebehandelde onderdelen, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS ketting en tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 20b-2 |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,53 excl. BTW
/ stuk
€ 0,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden