TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 VZV 2 VERL PENNEN L3-17,8MM
Sluitschakel RS10B-1 voorzien van 2 verlengde pennen (L3=17,8MM)
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS10B 1 D3 CL (P=5/8")(SC) (DUPLEX)
Rubix:01265290
Fabrikant:1216109302
EAN:8718472051087



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 VZV 2 VERL PENNEN L3-17,8MM
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,25 excl. BTW
/ stuk
€ 11,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen