TSUBAKI KETTING RS08B-3 NP

RS08B-NP-3 Tsubaki BS ketting voor corrosieve omgeving

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS08B NP 3 RP (P=1/2'')
Rubix:01260830
Fabrikant:0232083000-M5
EAN:8718472018035
TSUBAKI KETTING RS08B-3 NP

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Ketting08b-3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS08B-3 NP


BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht10000 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Ketting08b-3
Diameter rol8,51 mm
Interne breedte min.7,75 mm
Ketting lengte5000 m
Penlengte48,4 mm
Kettingspen diameter4,45 mm
Gewicht10 kg
Plaattypeplat
Plaathoogte11,8 mm
Plaatdickte1,6 mm
Breukkracht min.47,5 kN
€ 842,35 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.019,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen