MECALINE KETTING 20B-3 RECHTE ZIJPLAAT
BS rechtzijdige ketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:884395
Mecaline:C20B3SPL-MTR
Rubix:A0062203
Fabrikant:886844
EAN:3660338402319


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 20b-3 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 20B-3 RECHTE ZIJPLAAT
Onze kettingen voldoen aan de Europese norm (DIN 8187-ISO 606) die de dimensionale kenmerken beschrijft. Ze zijn ontworpen voor de meest voorkomende eisen. Deze kettingen zijn gemaakt van koolstofstaal (met uitzondering van roestvast stalen kettingen). De platen zijn kernbehandeld (42 tot 46 HRC), de pennen zijn gecarbonitreerd.
Straigt sided chain 20B (31.75mm) Triplex, geleverd in 5mtr lengtes (verpakt in doos)
Sterke punten
Hittebehandelde onderdelen, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS ketting en tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 20b-3 |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Interne breedte min. | 19,56 mm |
| Ketting lengte | 2500 m |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Penlengte | 116,9 mm |
| Kettingspen diameter | 10,19 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 26 mm |
| Plaatdickte | 3,6 mm |
| Breukkracht min. | 250 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,20 excl. BTW
/ 5 meters
€ 613,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen