Referenties
Renold:SD32B1X2500
Rubix:01030954
EAN:0673766702718



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 32b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 32B-1 SD
Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.
Sterke punten
• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,25 g |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 32b-1 |
| Diameter rol | 29,21 mm |
| Interne breedte min. | 30,99 mm |
| Ketting lengte | 2500 mm |
| Penlengte | 66,2 mm |
| Kettingspen diameter | 17,81 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 42,1 mm |
| Plaatdickte | 7,1 mm |
| Breukkracht min. | 250 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,85 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 457,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen