Referenties
Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 CL (P=1-1/4'')
Rubix:01260536
Fabrikant:74000200002
EAN:8718472592474



Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS20B-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | bs lambda chain |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Gewicht | 125 g |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,26 excl. BTW
/ stuk
€ 26,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen