TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS60-1 NP
RS60-NP-1 Tsubaki ANSI one pitch offset link
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS60 NP 1 OL
Rubix:01265898
Fabrikant:0132060004
EAN:8718472007305

Technische samenvatting
| Ketting | ansi np chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Materiaal | vernikkeld |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS60-1 NP
ANSI NP-ketting is een Tsubaki ANSI G7-ketting die is vernikkeld. NP-ketting heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP-ketting is geschikt voor buitenomstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige ANSI G7-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. Het werktemperatuurbereik is: -10°C tot +60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Ketting | ansi np chain |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Materiaal | vernikkeld |
| Gewicht | 32 g |
| Diameter rol | 11,91 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,89 excl. BTW
/ stuk
€ 16,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen