TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-2 NP

RS10B-NP-2 Tsubaki BS verbindingselement

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS10B NP 2 CL SC
Rubix:01265302
Fabrikant:0232102002
EAN:8718472018301
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-2 NP
Technische samenvatting
Kettingbs np chain
Steek van de ketting15,875 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-2 NP


BS NP Chain is een Tsubaki BS ketting die is vernikkeld. NP Chain heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP Chain is geschikt voor gebruik buiten in omstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige BS-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. De ketting heeft een werktemperatuurbereik van: -10°C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Kettingbs np chain
Steek van de ketting15,875 mm
Materiaalstaal
Gewicht27 g
Diameter rol10,16 mm
Typerollenketting
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,56 excl. BTW
/ stuk
13,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen