MECALINE SLUITSCHAKEL 28B-1 (Splitpen)

Sluitschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.28B1
Rubix:A0048545
Fabrikant:883786
EAN:3660338371974
MECALINE SLUITSCHAKEL 28B-1 (Splitpen)

Technische samenvatting

Ketting28b-1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 28B-1 (Splitpen)


Sluitschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
28B1 Simplex verbindingsschakel (met splint) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Ketting28b-1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol27,94 mm
Typeverbindingsschakel
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden