TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS140-2
RS140-2 Tsubaki ANSI G7 twee pitch offset link
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS140 2 2POL (P=1 1-3/4') (RP)
Rubix:01266034
Fabrikant:0121140208
EAN:8718472005523



Technische samenvatting
| Ketting | ansi g7 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS140-2
Tsubaki streeft het ultieme in kwaliteit na en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G7 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G7 is verbeterd met de volgende voordelen: - Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 t/m RS140.- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een verbeterde smeermiddelretentie. - Door de ringmoerverbinding kan de ketting worden gespecificeerd tot de volledige kW-waarde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1450 g |
| Ketting | ansi g7 |
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Gewicht | 1450 g |
| Aantal sprong | 15 |
| Diameter rol | 25,4 mm |
| Type | duplex rolketting ansi rs140-2 met versprongen verbindingsschakel voor twee passen (2pol) (rp) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,57 excl. BTW
/ stuk
€ 156,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen