Referenties
Tsubaki:RS16B 1 WA1CL SC
Rubix:01265392
Fabrikant:1214163102
EAN:8718472050110

Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-1 WA1
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 99 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 99 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,23 excl. BTW
/ stuk
€ 11,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen