TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS20B-2 NEP/SPLIT
RS20B NEPTUNE 2 Tsubaki BS verbindingsschakel (splitpen)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS20B NEPTUNE 2 CL (P=1-1/4'')
Rubix:01270884
Fabrikant:70235202002
EAN:8718472783445

Technische samenvatting
| Ketting | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS20B-2 NEP/SPLIT
Koolstofstalen ketting van topkwaliteit die kan worden gebruikt in toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en natte omgevingen, zoals voedselverwerking, afvalverwerking, verpakking, sterilisatie van PET-flessen. De Neptune™ oppervlaktebehandeling combineert de uniek ontwikkelde speciale coating en speciale harscoating van Tsubaki voor een uitstekende weerstand tegen corrosie (roest) en chemische stoffen. Neptune™ kettingen hebben dezelfde treksterkte en toegelaten belasting als onze standaard rollenkettingen. Sterk corrosiewerend, uitstekende chemische weerstand, zelfde sterkte als een koolstofstalen ketting, minder belastend voor het milieu.Schakels en clips separaat leverbaar.
Sterke punten
-hoge temperatuur
lage temperatuur
voedselveilig
blootstelling buitenshuis
stoffige omgeving
lage temperatuur
voedselveilig
blootstelling buitenshuis
stoffige omgeving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | bs n.e.p. chain |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Gewicht | 215 g |
| Aantal sprong | 2 |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Type | rollenketting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,61 excl. BTW
/ stuk
€ 41,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen