TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS20B-1 LAMBDA

RS20B LAMBDA 1 2POL (P=1-1/4'')

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 2POL
Rubix:01266006
Fabrikant:74000200008
EAN:8718472592498
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS20B-1 LAMBDA
Technische samenvatting
Kettingbs lambda chain
Steek van de ketting31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS20B-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda Lube Free RS Roller Chain is ideaal voor omgevingen waar kettingsmering moeilijk, onmogelijk of ongewenst is. Lambda-ketting is een smeermiddelvrije ketting met smeermiddel geïmpregneerd in de bussen. Daarom hoeft de ketting tijdens het gebruik niet gesmeerd te worden. Doordat er tijdens het gebruik van de machine geen extra smeermiddel nodig is, wordt er minder chemisch afval geproduceerd en wordt het risico op productverontreiniging sterk beperkt. Tsubaki Lambda-kettingen dragen bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht244 g
Kettingbs lambda chain
Steek van de ketting31,75 mm
Gewicht244 g
Diameter rol19,05 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,00 excl. BTW
/ stuk
131,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen