TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-4

RS35-4 Tsubaki ANSI G7 verbindingselement

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS35 4 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:01265602
Fabrikant:0801003542
EAN:8718472028249
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-4

Technische samenvatting

Kettingansi g7
Steek van de ketting9,525 mm
Profielquadruplex (4)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-4


Tsubaki streeft het ultieme in kwaliteit na en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G7 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G7 is verbeterd met de volgende voordelen: - Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 t/m RS140.- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een verbeterde smeermiddelretentie. - Door de ringmoerverbinding kan de ketting worden gespecificeerd tot de volledige kW-waarde.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Kettingansi g7
Steek van de ketting9,525 mm
Profielquadruplex (4)
Materiaalkoolstofstaal
Gewicht13,44 g
Aantal sprong4
Diameter rol5,08 mm
Typeverbindingsschakel clip (sc) / type veerclip
€ 18,61 excl. BTW
/ stuk
€ 22,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen