TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS08B-2 NP

RS08B-NP-2 Tsubaki BS één steek offset link

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS08B NP 2 OL (P=1/2'')
Rubix:01265778
Fabrikant:0232082004
EAN:8718472017984
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS08B-2 NP

Technische samenvatting

Kettingbs (lambda) np-kette
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS08B-2 NP


BS NP Chain is een Tsubaki BS ketting die is vernikkeld. NP Chain heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP Chain is geschikt voor gebruik buiten in omstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige BS-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. De ketting heeft een werktemperatuurbereik van: -10°C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19 g
Kettingbs (lambda) np-kette
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Materiaalvernikkeld
Gewicht19 g
Aantal sprong1
Diameter rol8,51 mm
€ 14,47 excl. BTW
/ stuk
€ 17,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen