TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-2 RVS
RS35-SS-2 Tsubaki ANSI verbindingselement
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS35SS 2 CL (P=3/8'')
Rubix:01265600
Fabrikant:0802003522
EAN:8718472028621

Technische samenvatting
| Ketting | ansi ss chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-2 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Ketting | ansi ss chain |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | roestvrij staal sus304 (clip sus301) |
| Gewicht | 7 g |
| Diameter rol | 5,08 mm |
| Type | verbindingsschakel (clipkoppeling) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,38 excl. BTW
/ stuk
€ 24,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen