TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS38-1

RS38-1 Tsubaki ANSI G7 one pitch offset link

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS38 (#42) 1 OL (P=1/2'')
Rubix:01265856
Fabrikant:0801000384
EAN:8718472027860
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS38-1

Technische samenvatting

Kettingansi g7
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS38-1


Tsubaki streeft het ultieme in kwaliteit na en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G7 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G7 is verbeterd met de volgende voordelen: - Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 t/m RS140.- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een verbeterde smeermiddelretentie. - Door de ringmoerverbinding kan de ketting worden gespecificeerd tot de volledige kW-waarde.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Kettingansi g7
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Gewicht6 g
Aantal sprong1
Diameter rol7,8 mm
Typeoffset met één pas (ol)
€ 2,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen