TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS50-2 RVS
RS50-SS-2 Tsubaki ANSI one pitch offset link
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS50 SS 2 OL (P=5/8'') (RP)
Rubix:01265888
Fabrikant:0131050204
EAN:8718472006209

Technische samenvatting
| Ketting | ansi ss-edelstahlkette |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS50-2 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Ketting | ansi ss-edelstahlkette |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | roestvrij staal 18-8 |
| Gewicht | 35 g |
| Aantal sprong | 1 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Type | roestvrijstalen transmissieketting rs50 ss (ss仕様) met offset-schakel ol |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ stuk
€ 40,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen