TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-2 NP

RS16B-NP-2 Tsubaki BS verbindingselement

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS16B NP 2 CL (P=1'') (SC)
Rubix:01265406
Fabrikant:0232162002
EAN:8718472018882
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-2 NP

Technische samenvatting

Kettingbs np chain
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-2 NP


BS NP Chain is een Tsubaki BS ketting die is vernikkeld. NP Chain heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP Chain is geschikt voor gebruik buiten in omstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige BS-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. De ketting heeft een werktemperatuurbereik van: -10°C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht128 g
Kettingbs np chain
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Materiaalvernikkeld
Gewicht128 g
Diameter rol15,88 mm
Typerollenketting
Aangepaste tariefcode73151900
€ 23,23 excl. BTW
/ stuk
€ 28,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen