TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS60-1 AS

RS60-AS-1 Tsubaki ANSI sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS60 AS 1 CL
Rubix:01265668
Fabrikant:0161061002
EAN:8718472013252
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS60-1 AS
Technische samenvatting
Kettingansi as chain
Steek van de ketting19,05 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS60-1 AS


Tsubaki AS roestvast stalen ketting is geschikt voor veeleisende aandrijftoepassingen waar corrosie en hitte een rol spelen en een kleinere ANSI SS ketting de voorkeur heeft. De maximaal toelaatbare belasting is 1,5 keer die van ANSI SS ketting. De corrosiebestendigheid is iets lager dan die van standaard SS ketting. De pennen en rollen van deze rollenketting zijn gemaakt van precipitatiegehard getemperd roestvast staal. De platen en bussen zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal en de veerclips van SUS301. Er is sprake van magnetisme door het gebruik van precipitatiegehard getemperd roestvast staal. Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot +400°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Kettingansi as chain
Steek van de ketting19,05 mm
Gewicht27 g
Diameter rol11,91 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,38 excl. BTW
/ stuk
24,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen