Referenties
Renold:08B2S30I
Rubix:01030692

Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 08B-2 BLUE
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Premium chains: Cranked double link
Sterke punten
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,039 g |
| Ketting | 08b2 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,15 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 276,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen