TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS80-1 RVS

RS80-SS-1 Tsubaki ANSI twee steek offset linkDWG: CR010.105597-E

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS80 SS 1 2POL (P=1'') (RP)
Rubix:01266110
Fabrikant:0131080008
EAN:8718472006704
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS80-1 RVS

Technische samenvatting

Kettingansi ss- rollen kette, gekröpftes doppelglied (2pol)
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS80-1 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht127 g
Kettingansi ss- rollen kette, gekröpftes doppelglied (2pol)
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal sus304-equivalent (18-8)
Gewicht127 g
Aantal sprong2
Diameter rol15,88 mm
Typelink offset twee stappen (2pol)
€ 50,85 excl. BTW
/ stuk
€ 61,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen