MECALINE SLUITSCHAKEL 12B-2 ( Veerclip)

BS sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MDJ.12B2
Rubix:01850512
Fabrikant:856170
EAN:3660338114625
MECALINE SLUITSCHAKEL 12B-2 ( Veerclip)
Technische samenvatting
Ketting12b-2
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 12B-2 ( Veerclip)


Ketting verbindende schakel:
12B2 Duplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting12b-2
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol12,07 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,76 excl. BTW
/ stuk
0,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden