TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS160-1 H/SPLIT

RS160-H-1 Tsubaki ANSI sluitschakel (splitpen)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS160H CL CP
Rubix:01265510
Fabrikant:0141160002
EAN:8718472008920
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS160-1 H/SPLIT
Technische samenvatting
Kettingansi h series
Steek van de ketting50,8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS160-1 H/SPLIT


TSUBAKI biedt een reeks verzwaarde kettingen aan voor toepassingen die meer eisen dan de TSUBAKI ANSI G7 standaard rollenketting aankan. In de volgende situaties vormen verzwaarde kettingen een goede optie:• Veeleisende bedrijfsomgevingen waar kettingen worden blootgesteld aan zware schokken.• Compacte aandrijvingen voor apparatuur die in krappe ruimtes is opgesteld.• Toepassingen die een hogere vermogensoverdracht, toelaatbare belasting of treksterkte vereisen.• Toepassingen waarin minder elastische rek is geëist.Kettingen in de H-serie verschillen alleen van de ANSI G7 serie in de dikte van de platen. De platen zijn even dik als de platen van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie. De dikkere platen zorgen voor een toename in de vermoeiingssterkte met 10%. Kortom, H serie kettingen zijn speciaal geschikt voor toepassingen met zware belasting en een lage bedrijfssnelheid (tot 50 m/min) of voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht499 g
Kettingansi h series
Steek van de ketting50,8 mm
Gewicht499 g
Diameter rol28,58 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,50 excl. BTW
/ stuk
55,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen