Referenties
Facom:RTX.8
Rubix:10104017
EAN:3148510533681



Productdetails : FACOM DOP 1/4" TORX RTX.8
A [mm]: 9,19d [mm]: 12,0d1 [mm]: 11,3L [mm]: 22L1 [mm]: 5,6Torx [No]: E10Nr.: E10[g]: 11
Sterke punten
• Voor Torx® schroeven.• Uitvoering: glanzend verchroomd.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref RTX.40E).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x11x11 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,2 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,87 excl. BTW
/ stuk
€ 9,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen