MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 17MM 4932480851
Doppen 1/2˝ HEX met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480851
Rubix:A0878691
Fabrikant:4932480851
EAN:4058546411367


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2˝ vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 65 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT HEX 17MM 4932480851
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Hex 17 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,67 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,00 excl. BTW
/ stuk
€ 16,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen