FACOM HAMER VERWISSELBARE DOPPEN- ALU - 25MM 207A.25CB

Hamer met verwisselbare doppen 32mm

Zie technische informatie

Referenties

Facom:207A.25CB
Rubix:10101373
EAN:3148511473054
FACOM HAMER VERWISSELBARE DOPPEN- ALU - 25MM 207A.25CB

Technische samenvatting

Typemoker
Gewicht135 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HAMER VERWISSELBARE DOPPEN- ALU - 25MM 207A.25CB


207A-208A - hamers met verwisselbare doppen
- 207A : "Light" serie aluminium body hamer
- 208A : "Heavy" serie stalen body hamer.
- Er is een beperkt aantal tipcombinaties beschikbaar, maar u kunt uw eigen hamer samenstellen door te kiezen voor een kern en twee tips naar keuze.
- Beschikbare tips :
- EA Series : neopreen.
- EB Series : polyurethaan.
- EC Series : nylon.
d [mm]: 60Aansluitingen: EC - EBUitvoering: Mosi?dzUitvoering: Brass[kg]: 1,550

Sterke punten

Uitstekende mechanische weerstand.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht131 g
Afmeting verpakking (D x B x H)280x80x30 mm
Gewicht verpakking131 g
Typemoker
Gewicht135 g
Diameter25 mm
Vormcilindrisch
Handvathout
Materiaalnylon / polyurethaan
€ 25,07 excl. BTW
/ stuk
€ 30,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen