Referenties
Milwaukee:4932498307
Rubix:A0878581
Fabrikant:4932498307
EAN:4058546521769

Productdetails : MILWAUKEE BANKHAMER FIBERGLAS 1810 G 4932498307
1,81kg / 4 lbs glasvezel moker/hamer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 381 mm |
| Gewicht | 1810 g |
| Diameter | 44,45 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | overmold handgreep (glasvezel) |
| Materiaal | glasvezel; staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 33,90
€ 32,90 excl. BTW
/ stuk
€ 39,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
