Referenties
Gedore:227 E-2
Rubix:10027447
Fabrikant:8826820
EAN:4010883882682

Productdetails : GEDORE RUBBER HAMER ZACHT D 65MM - 227 E-2
• DIN 5128-60, 60 Shore A
• met twee vlakke banen
• met essensteel
Rubber hamer zacht d 65 mm DIN 5128-60, 60 Shore A met twee vlakke banen met essensteel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Type | mallet |
| Lengte | 340 mm |
| Gewicht | 540 g |
| Diameter | 65 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | essen |
| Lengte kop | 115 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aangepaste tariefcode | 40170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen