Referenties
Gedore:9 F-8
Rubix:10025164
Fabrikant:8614640
EAN:4010883861465

Productdetails : GEDORE VOORHAMER MET GLASVEZELSTEEL 8 KG, 900MM - 9 F-8
· gesmede hamerkop DIN 1042
· bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopbescherming, uitvoering -90 = 90 cm steel
· bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopbescherming, uitvoering -90 = 90 cm steel
Voorhamer met glasvezelsteel 8 kg, 900 mm gesmede hamerkop DIN 1042 bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopbescherming, uitvoering -90 = 90 cm steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 9280 g |
| Handvat | glasvezelsteel met kunststof greep en kopborging |
| Materiaal | glasvezel (steel) / gesmede hamerkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,12 excl. BTW
/ stuk
€ 232,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
