KIPP RUBBERDEMPER TYPE D BUITENDRAAD M03X8 D8XH8 RVS

Rubber-metaal-trillingsdemper staal of rvs, type D

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0571.008008551
Rubix:A0686364
EAN:4059245178209
KIPP RUBBERDEMPER TYPE D BUITENDRAAD M03X8 D8XH8 RVS

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Hoogte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP RUBBERDEMPER TYPE D BUITENDRAAD M03X8 D8XH8 RVS


Grondstof: Metaal delen staal sterkte 5.6 of rvs. Elastomeer natuurrubber, hardheid gemiddeld, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt. Rvs blank.Bestelvoorbeeld: K0571.00800855Opmerking: De rubber-metaal-trillingsdempers worden onder andere toegepast bij het ophangen van aggregaten en als stootaanslag ter begrenzing van de veerweg bij bewegende massa's. Ook te gebruiken bij machines, die niet vast met de fundering worden verankerd en op kwetsbare vloeren staan, zoals bijv. kantoormachines.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking1 g
Diameter8 mm
Hoogte8 mm
Land van oorsprongDE
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen