GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1750 68 POLYCHAIN
Rubber synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PC2 14MGT 1750 68
Rubix:02350380
Fabrikant:927509203
EAN:5412571232448

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1750 68 POLYCHAIN
PowerGrip® GT3 is gemaakt van een zeer geavanceerde combinatie van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt tot 30% meer vermogen over dan riemen van de vorige generatie (PowerGrip® GT2). Deze hele serie riemen is zowel geschikt voor nieuwe aandrijfontwerpen als voor vervanging op bestaande aandrijvingen zonder enige aanpassing van het systeem. De steken 8MGT en 14MGT zijn de optimale keuze voor aandrijvingen met hoge prestaties in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn.
Sterke punten
Aanzienlijk hogere vermogens: tot 30% meer dan bij eerdere constructies
Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur
Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen
Hoge weerstand tegen tandsprong
Geen smering nodig
Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur
Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen
Hoge weerstand tegen tandsprong
Geen smering nodig
Toepassingen
Papier- en textielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt2 tooth |
| Werklengte | 1750 mm |
| Breedte riem | 68 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 1750 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.470,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.779,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen