Referenties
Sandvik Coromant:391.60A-OZ J443
Rubix:20094635
Fabrikant:5759838
EAN:10580721

Productdetails : COROMANT SPANTANG 391.60A-OZ J443
Rubberen klemmen voor tapstelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Klemdiameter | 7 mm |
| Type | rubberflex spantang voor tapstelen (rubberen tapklem) |
| Lengte | 16 mm |
| Tang | tap shank (din 6345) |
| Werktuighouder | tap shank holder |
| Klembereik, minimaal | 2,8 mm |
| Klembereik, maximaal | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,20 excl. BTW
/ stuk
€ 107,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen