Referenties
Paulstra:810768
Rubix:30110356
EAN:3661227015061

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 810768
Flexibele steun met grote veerweg, die uitstekende demping biedt.
De ÉVIDGOM® is een innovatieve rubberen steun. Hij bestaat uit twee dikke kegelvormige membranen, uitgelijnd op één as en verbonden door hun brede basis, waardoor een elastische ring wordt gevormd. Drie varianten zijn verkrijgbaar :
► ÉVIDGOM® in massief rubber
► ÉVIDGOM® met aangehechte bevestigingen
► ÉVIDGOM® met bevestigingen op basisplaat (ovaal of vierkant), afzonderlijk geleverd.
De ÉVIDGOM® is een innovatieve rubberen steun. Hij bestaat uit twee dikke kegelvormige membranen, uitgelijnd op één as en verbonden door hun brede basis, waardoor een elastische ring wordt gevormd. Drie varianten zijn verkrijgbaar :
► ÉVIDGOM® in massief rubber
► ÉVIDGOM® met aangehechte bevestigingen
► ÉVIDGOM® met bevestigingen op basisplaat (ovaal of vierkant), afzonderlijk geleverd.
Sterke punten
Het ontwerp van de ÉVIDGOM®-steun verleent de volgende belangrijkste kenmerken :
► Een uitzonderlijke axiale elasticiteit ;
► Een zeer lage eigenfrequentie (in de orde van enkele Hertz) ;
► Een progressief stootbegrenzend effect bij schokken of bij toevallige overbelasting
► Een uitzonderlijke axiale elasticiteit ;
► Een zeer lage eigenfrequentie (in de orde van enkele Hertz) ;
► Een progressief stootbegrenzend effect bij schokken of bij toevallige overbelasting
Toepassingen
Liften;
Vergruizers;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeefmachines;
Stroomaggregaten;
Trechters;
Ventilatoren
Vergruizers;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeefmachines;
Stroomaggregaten;
Trechters;
Ventilatoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 565 g |
| Type | paulstra trillingsdemper 810768 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,86 excl. BTW
/ stuk
€ 155,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen





