GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 12 POLYCHAIN
Rubberen synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PC2 8MGT 1000 12
Rubix:02350106
Fabrikant:927509049
EAN:5412571231540

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1000 12 POLYCHAIN
De kromlijnige PowerGrip® HTD®-tandgeometrie elimineert spanningsconcentratie aan de tandwortels en zorgt voor een hoger vermogen en een langere levensduur. PowerGrip® HTD® 8M-, 14M- en 20M-riemen worden gebruikt in hoogwaardige aandrijvingen in de machine-, papier- en textielindustrie, waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn.
Sterke punten
•Kan tot 100% van de maximale nominale belasting vanaf beide zijden van de riem overbrengen, ofwel kan een belasting aan beide zijden overbrengen, mits de som van de belastingen de maximale capaciteit niet overschrijdt
Geen smering en onderhoud nodig
Geen smering en onderhoud nodig
Toepassingen
Papier- en textielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt2 tooth |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 1000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,85 excl. BTW
/ stuk
€ 111,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
