PFERD FREES HM KEL 1225/6 T3 P KEGELROND

Ruimer op steel HM KEL 1225/6 Z3 PLUS

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KEL 1225/6 Z3 PLUS
Rubix:23084645
Fabrikant:21125126
EAN:4007220048559
PFERD FREES HM KEL 1225/6 T3 P KEGELROND

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopafgerond uiteinde taps toelopende kel
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1225/6 T3 P KEGELROND


Ruimer op morsekegel met afgeronde tip conform DIN 8032 en tanden conform DIN 8033. Afbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopafgerond uiteinde taps toelopende kel
Totale lengte0 mm
Diameter kop12 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
€ 61,00 excl. BTW
/ stuk
€ 73,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden