NORTON FREES B 16X25X6X70 DC
Norton BDX Cilindrisch Kopvertanding - Hardmetalen frezen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261146500
Rubix:A0036031
EAN:8711479982699


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilinder |
| Totale lengte | 95 mm |
Productdetails : NORTON FREES B 16X25X6X70 DC
Cilindrische hardmetalen frezen met dubbele vertanding (DC). Norton BDX Cilindrisch met kopvertanding zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Burrs # - Norton BDX 25mm /6
Sterke punten
Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
Vormen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilinder |
| Totale lengte | 95 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,33 excl. BTW
/ stuk
€ 60,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen