Referenties
Dichtomatik:49426514
Rubix:04116383
Fabrikant:AM45 25,00 35,00 5,50 NB9034

Documenten
Productdetails : MANCHET RS 25X35X5/7 H9
De AM 45 is een enkelwerkende wisser. Omdat hij tegen de stang wordt gedrukt, wordt vuil van het oppervlak geveegd door de werking van de stang wanneer deze wordt ingetrokken. Op de buitendiameter is een metalen kooiring gevulkaniseerd op het elastomeerlichaam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Hoogte | 5,5 mm |
| Uitvoering | am45 |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden