Referenties
SKF:PA 85X95X7X10
Rubix:04081212
Fabrikant:526676
EAN:7316571709970
Productdetails : SKF AFDICHTING PA 85X95X7X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31,5 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Uitvoering | pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 316,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
