DORMER HSCO RUWFREES C407 14,00 MM

Ruwfrezen C407

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C40714.0
Rubix:20032388
EAN:7320760068830
DORMER HSCO RUWFREES C407 14,00 MM
Technische samenvatting
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO RUWFREES C407 14,00 MM


HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K NRA 35° ongecoat 5-snijder voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koperlegeringen en aluminium Si >10%.
FRAISE 14,00 2T NORMAL QC C407 HSCO XP PRIMAX

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss-e / pm
Bekledingblank
Typeruwfrees
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium- , nikkel- en koperlegeringen en aluminium si
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,76 excl. BTW
/ stuk
92,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen