Referenties
Dormer:C2477/8
Rubix:A0244038
EAN:7320760640234




Technische samenvatting
| Diameter | 22,22 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
Productdetails : DORMER HSS-E-PM FREES Z5 7/8 C2477/8
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 22,22 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 38 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | staal, titanium, nikkel, koper |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,42 excl. BTW
/ stuk
€ 178,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen