Referenties
Dormer:C40720.0
Rubix:20032392
EAN:7320760068861



Productdetails : DORMER HSCO RUWFREES C407 20,00 MM
HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K NRA 35° ongecoat 5-snijder voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koperlegeringen en aluminium Si >10%.
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 38 mm |
| Totale lengte | 104 mm |
| Gecentreerd snijden | zonder |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Bekleding | blank |
| Type | ruwfrees |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer, titanium- , nikkel- en koperlegeringen en aluminium si |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,44 excl. BTW
/ stuk
€ 155,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
