DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S813 HB3.5 MM

Spiebaanfrezen S813HA

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S813HB3.5
Rubix:20325620
EAN:7320760642368
DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S813 HB3.5 MM
Technische samenvatting
Diameter3,5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S813 HB3.5 MM


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALNOVA gecoat 3-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden3
Totale lengte57 mm
Snijmateriaalcarbide
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper-, messinglegeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,80 excl. BTW
/ stuk
54,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen