MECALINE RVS KOGELKRAAN/AFSLUITER 2X BIN. ONTL. 1/2'' 853547

RVS kogelkraan 2x binnendraad met ontluchting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853547
Rubix:28461052
EAN:3660338096303
MECALINE RVS KOGELKRAAN/AFSLUITER 2X BIN. ONTL. 1/2'' 853547
Technische samenvatting
Diameter (inch)1/2 ''
Bedrijfsdruk6 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS KOGELKRAAN/AFSLUITER 2X BIN. ONTL. 1/2'' 853547


Materiaal : AISI 316
Zitting: PTFE versterkt met 15% glasvezel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter (inch)1/2 ''
Bedrijfsdruk6 bar
Profielinwendig/inwendig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,07 excl. BTW
/ stuk
33,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden