Filter opties
Categorieën
  • RVS verloopnippel (90)
  • RVS pijpnippel (62)
  • RVS dop (43)
  • RVS gebogen schroeffitting (28)
  • RVS T-stuk fitting (25)
  • RVS draadsok (22)
  • RVS pijpfitting (2)
  • Merk / Fabrikant

    71 Product (en) met 272 variant (s):

    Relevance
    • Diameter aansluiting
      R3/4 ''
    • Diameter aansluiting 2
      G1/2 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPRING 3/4"X1/2" 891003

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:891003
    • rubix:28052007
    • ean:3660338436666
    4,13 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R3/4 ''
    • Diameter aansluiting 2
      R1/2 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPNIPPEL BU 3/4" X 1/2" 891064

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:891064
    • rubix:28052056
    • ean:3660338437229
    5,09 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1/4 ''
    • Diameter aansluiting 2
      G1/4 ''

    MECALINE RVS 316 KNIE BI-BU 90ø 1/4" 891028

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:891028
    • rubix:28051031
    • ean:3660338436895
    3,27 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Conische
    • Diameter aansluiting
      3/4 ''

    MECALINE RVS 316/316L LASNIPPEL 3/4"X40MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:800406
    • rubix:28052094
    • ean:18719481204713
    3,53 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1 ''
    • Diameter aansluiting 2
      G1 ''

    MECALINE RVS 316 KOPPELING BI-BU CON 1" 890991

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:890991
    • rubix:28051080
    • ean:3660338436550
    25,69 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      1/2 ''
    • Diameter aansluiting 2
      1/8 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPRING 1/2"X1/8"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:860506
    • rubix:28052002
    • ean:18719481208537
    3,07 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      R=80
    • Diameter aansluiting
      1/2 ''

    MECALINE RVS 316 DRAADBOCHT 90 ø 1/2"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:822306
    • rubix:28051138
    • ean:18719481206373
    23,98 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische/cilindrische
    • Diameter aansluiting
      1/2 ''

    MECALINE RVS 316 KNIE BI-BI 45ø 1/2"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:832306
    • rubix:28050050
    • ean:18719481207141
    5,04 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische/cilindrische
    • Diameter aansluiting
      3/4 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPSOK 3/4"X3/8"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:871206
    • rubix:28052036
    • ean:18719481208964
    4,58 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      3/8 ''
    • Diameter aansluiting 2
      1/8 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPNIPPEL 3/8''X1/8''

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:850206
    • rubix:28052068
    • ean:18719481207998
    2,42 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      3/4 ''
    • Diameter aansluiting 2
      1/8 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPRING 3/4"X1/8"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:861006
    • rubix:28052023
    • ean:18719481208568
    4,54 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische/cilindrische
    • Diameter aansluiting
      1/2 ''

    MECALINE RVS 316 RONDE KAP 1/2"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:842306
    • rubix:28051162
    • ean:18719481207707
    3,27 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische
    • Diameter aansluiting
      3/4x1/4 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPSOK 3/4"X1/4"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:75736143
    • rubix:28584010
    3,62 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Conische
    • Diameter aansluiting
      2,5 ''

    MECALINE RVS 316/316L PIJPNIPPEL 2.1/2"X100MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:802906
    • rubix:28052119
    • ean:18719481205147
    35,62 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Conische
    • Diameter aansluiting
      1,5 ''

    MECALINE RVS316 KOPPELING BU/BI 1.1/2" 890993

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:818706
    • rubix:28051082
    • ean:18719481206069
    42,87 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Conische
    • Diameter aansluiting
      2,5 ''

    MECALINE RVS 316 DUBBELE 6-K NIPPEL 2.1/2"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:810906
    • rubix:28052164
    • ean:18719481205604
    38,54 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische
    • Diameter aansluiting
      3 ''

    MECALINE RVS 316 ACHTKANT KAP 3"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rubix-nl:813006
    • rubix:28052180
    • ean:18719481205734
    42,62 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      BSP
    • Diameter aansluiting
      1/2 ''

    RVS 316 ZESK.NIPPEL N207 1/2 BSP PN16

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rubix-nl:K307221846
    • rubix:29456459
    2,64 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Conische
    • Diameter aansluiting
      1,5 ''

    MECALINE RVS316 KOPPELING BI/BI 1.1/2" 890983

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rubix-nl:816706
    • rubix:28051067
    • ean:18719481205949
    36,47 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische/cilindrische
    • Diameter aansluiting
      2,5 ''

    MECALINE RVS 316 SOK 2.1/2"

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rubix-nl:804906
    • rubix:28052134
    • ean:18719481205352
    37,22 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische
    • Diameter aansluiting
      1/4 ''

    MECALINE RVS 316 DRAADNIPPEL 1/4"

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rubix-nl:820101
    • rubix:28051121
    1,71 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      DIN 2999
    • Diameter aansluiting
      1 ''

    MECALINE RVS 316 VIERKANT PLUG 1"

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rubix-nl:838506
    • rubix:28051154
    • ean:18719481207523
    5,70 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische/cilindrische
    • Diameter aansluiting
      3 ''

    MECALINE RVS 316 KNIE BI-BU 90ø 3"

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rubix-nl:829006
    • rubix:28051021
    • ean:18719481206977
    107,14 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      RVS
    • Uitvoering
      Cilindrische
    • Diameter aansluiting
      2,5 ''

    MECALINE RVS 316 T-STUK 2.1/2"

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • rubix-nl:826906
    • rubix:28051054
    • ean:18719481206816
    64,02 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 71