FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 31MM S.31H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.31H
Rubix:10104297
EAN:3148510541303
FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 31MM S.31H
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter34,2 mm
Lengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 31MM S.31H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht224 g
Afmeting verpakking (D x B x H)44x41x41 mm
Gewicht verpakking224 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter34,2 mm
Lengte44 mm
Vierkant31 mm
Afwerkingglanzend
Gewicht205 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,83 excl. BTW
/ stuk
8,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen