FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 12MM S.12LA

S.LA - Doppen 1/2" 12-kant lang, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.12LA
Rubix:10104077
EAN:3148510553054
FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 12MM S.12LA
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter21 mm
Lengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 12MM S.12LA


A [mm]: 22d [mm]: 28,0d1 [mm]: 30,0L [mm]: 77L1 [mm]: 2112-kant [mm]: 12[g]: 215

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77x20x20 mm
Gewicht verpakking107 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter21 mm
Lengte77 mm
Vierkant12 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht105 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,87 excl. BTW
/ stuk
14,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen