FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 29MM S.29LA

S.LA - Doppen 1/2" 12-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.29LA
Rubix:10104266
EAN:3148510554754
FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 29MM S.29LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter35 mm
Lengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 29MM S.29LA


A [mm]: 22d [mm]: 28,0d1 [mm]: 30,0L [mm]: 77L1 [mm]: 2112-kant [mm]: 12[g]: 215

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht342 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77x38x38 mm
Gewicht verpakking336 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter35 mm
Lengte77 mm
Vierkant29 mm
Gewicht365 g
19,70 excl. BTW
/ stuk
23,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen